Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn YRO-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YRO01
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     YRO-01
EAN/GTIN:
     4045761190276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Durch die leichtgängigen KERN Rollenbahnaufsätze KERN YRO verwandeln Sie ihre Plattformwaage in ein robustes Messsystem zur schnellen und flexiblen Gewichtsbestimung in Förderstrecken; Besonders geeignet für den Einsatz in Produktions- oder Versandlinien, wo Zeit Geld bedeutet. Hier können Waren oder Pakete entweder beim Überfahren der Waage gewogen werden oder an fixen Stationen schwere Güter dank der Rollbahn bequem auf die Waage geschoben, gewogen und an die angeschlossene Rollenbahn weitergeleitet werden; Einfach den Rollenbahnaufsatz auf eine Plattform aufstecken (z.B. KERN IFB, IFS, IFS, KFP, KXP, SXS) - fertig!; Robuster Aluprofil-Rahmen. Der modulare Aufbau ermöglicht ein bequemes Zerlegen zum Reinigen oder Austauschen einzelner Komponenten; Leichtgängige, feuerverzinkte, kugelgelagerte Stahllaufrollen; Laufrollen leitfähig; Geeignet für den Einsatz in trockener Umgebung; Rollenabstand ca. 30 mm; Laufrichtung längs; Lieferumfang: 1 Rollenbahnaufsatz (ohne Waage); Gerne passen wir die Rollenbahn an Ihre Waage an, stellen die Vorlast bzw. Einschalttoleranz etc. ein. Bitte fordern Sie Ihr individuelles;Angebot an, Ihr persönlicher KERN Ansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
9 kg
Nettogewicht:
6 kg
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungstiefe:
0,3 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rollenbahn kern, rollenbahn, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,73*
€ 960,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,21*
€ 946,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,97*
€ 905,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,33*
€ 872,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,58*
€ 825,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.