| |
|
| Artikel-Nr.: 340-WTB6K3N Herst.-Nr.: WTB 6K-3N EAN/GTIN: 4045761144293 |
| | |
|
| | |
| Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb); Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s; Zweitanzeige an der Waagenrückseite; Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen; Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren; Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten; Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 6 kg | Auflösung: | 0,001 kg | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 4,0 kg | Nettogewicht: | 3,2 kg | Verpackungshöhe: | 0,205 m | Verpackungsbreite: | 0,395 m | Verpackungstiefe: | 0,34 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,26* | € 233,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,40* | € 233,45* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,45* | € 279,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,97* | € 320,60* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,14* | € 373,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 236,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|