| |
|
| Artikel-Nr.: 340-STT16100S Herst.-Nr.: STT-16100-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Silanized Disposable Culture Tubes Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder bei der Lagerung von Materialien mit diesen gebrauchsfertigen, silanisierten Einweg-Kulturröhrchen. Beschreibung: Glasrohr mit Schraubgewinde Kapazität (metrisch): 20 ml Verschluss: Schraubverschluss (separat erhältlich) Material: Borosilikatglas (Typ 1) Einwegprodukt: Ja Menge: 250 Stück/Packung; 1000 Stück/Karton Gewindegröße: 15-415 Typ: Kulturröhrchen Unit Size: Each Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 12,300 kg | Verpackungsvolumen: | 0,031 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |