Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftsterilisator SF750, 749l, 20-250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-SF750
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     SF750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftsterilisator
heißluftsterilisator memmert
heißluftsterilisator
Heissluftsterilisator SF750, Medizinprodukt, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 749 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raumtemperatur bis +250 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +250 °C, mit 2 Gitterrosten, Edelstahltür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +160 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1720 x 784 mm; Edelstahlinnenraum: 1040 x 1200 x 600 mm; Spannung: 400 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 7000 W
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
749 l
Größte Betriebstemperatur:
250 °C
Kleinste Betriebstemperatur:
30 °C
Umlufttemperierung:
Ja
Produkttyp:
SF750
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Material:
Edelstahl
Verpackungstiefe:
1,05 m
Verpackungsbreite:
1,33 m
Verpackungshöhe:
1,91 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
288 kg
Nettogewicht:
217 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Trockenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.604,53*
€ 8.047,57*
Lager 340
Frei Haus
ab € 7.604,55*
€ 8.047,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.047,59*
€ 9.576,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.949,86*
€ 9.460,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.705,63*
€ 9.169,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.604,55*
€ 9.049,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.