Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Practum® Präzisionswaage 6100g, 100mg, Practum® Präzisionswaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-PRACTUM61011S
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     PRACTUM6101-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage sartorius
präzisionswaage
präzisionswaage 0,1g
Mit der Practum® Waage setzen Sie auf gleichbleibende hohe Genauigkeit und hervorragende Wiederholbarkeit durch Sartorius Qualität und Technologie. Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Waage durch mechanischen Überlastschutz. Practum® bietet eine Sperrfunktion 'Supervisor Lock' zur Vorbeugung gegen unbeabsichtigte Änderungen der Setup-Menüeinstellungen. Genießen Sie müheloses Wägen dank des ergonomischen und robusten Windschutzes. Im Lieferumfang enthalten: Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, Application Guide, Staubschutz (nur für Analysewaagen)
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
3,92 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
4,7 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Analysenwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.301,29*
€ 1.374,06*
Frei Haus
ab € 1.240,56*
€ 1.453,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.450,67*
€ 1.532,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.414,31*
€ 1.659,31*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.089,29*
€ 2.184,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.184,99*
€ 2.600,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.170,01*
€ 2.582,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.121,02*
€ 2.524,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.093,67*
€ 2.491,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.089,29*
€ 2.486,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.