| |
|
| Artikel-Nr.: 340-PFB60001 Herst.-Nr.: PFB 6000-1 EAN/GTIN: 4045761476332 |
| | |
|
| | |
| NEU: Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; NEU: KERN PFB 600-3, PFB 6000-2: Die außergewöhnlich hohe Auflösung des Messsystems von Punkten sorgt für höchste Genauigkeit bei hohen Wägebereichen; Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld; Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen; Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse; Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße [[A]] ? 80 mm, [[B]] ? 120 mm, abnehmbar, Wägeraum B×T×H 140×150×65 mm; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 6 kg | Auflösung: | 0,0001 kg | Wägebereich Ausführung: | Vollauflösend (Einbereich) | Produkttyp: | PFB 6000-1 | Waagschalen Breite: | 155 mm | Waagschalen Tiefe: | 145 mm | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 2,8 kg | Nettogewicht: | 2,0 kg | Verpackungshöhe: | 0,275 m | Verpackungsbreite: | 0,375 m | Verpackungstiefe: | 0,28 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,03* | € 243,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 203,17* | € 243,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,88* | € 254,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,53* | € 256,27* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,70* | € 293,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 249,70* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|