Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer nach Anschütz, DIN 12777, Einschlussform, +198+252:0,5°C, Kapillare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-N60168GA
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     N60168-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschütz-Thermometer
Anschützthermometer
Einschlussthermometer
Labor-Thermometer
Thermometer nach Anschütz, DIN 12777, Einschlussform, +198+252:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt, Gallium-Füllung, 175x5-6mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
175 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
+198 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+252 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,5
Thermometerflüssigkeit:
Gallium

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,21*
€ 483,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,38*
€ 475,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,87*
€ 456,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,73*
€ 450,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,68*
€ 408,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.