Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCE4202S-2S00-0. Scale div. (d) 10 mg, max. load 4200g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCE4202S2S000
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCE4202S-2S00-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g satorius
Cubis MCE balance with state of the art TFT touch screen operation with brilliant, readable, display but uncomplex, easy to operate user interface. Actual scale division (d) 10 mg, nominal maximum load (Max) 4200g. Standard version non-verified, all units. Flat, stainless steel weight pan with no draft shield for weighing modules.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
6,88 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
8,15 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.713,53*
€ 5.477,82*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.974,98*
€ 6.211,73*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.211,73*
€ 7.391,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.159,21*
€ 7.329,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.023,20*
€ 7.167,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.974,98*
€ 7.110,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.