| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HSN46222 Herst.-Nr.: HSN 462-22 EAN/GTIN: 4049493053298 |
| |
|
| | |
| Vibrationsspatel, 220 mm, PTFE-beschichtet, 220 mm, schlanker Dosierspatel Weitere Informationen: | | Präferenzkennung: | Nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Gesamtlänge: | 220 mm | Material: | Edelstahl | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,007 kg | Nettogewicht: | 0,001 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspatel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 27,47* | € 37,26* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 26,13* | € 39,02* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,65* | € 40,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,53* | € 42,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,65* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|