| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HSN45216 Herst.-Nr.: HSN 452-16 EAN/GTIN: 4049493035744 |
| |
|
| | |
| Mikro-Löffelspatel,18/8 160 mm, Löffel 5x9 mm, Griff 100 mm Weitere Informationen: | | Präferenzkennung: | Nein | Gesamtlänge: | 160 mm | Material: | Edelstahl | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Ursprungsland: | Deutschland | Nettogewicht: | 0.005 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3,19* | € 5,73* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 3,03* | € 5,97* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 3,53* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|