| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HSC00101 Herst.-Nr.: HSC 001-01 EAN/GTIN: 4049493009271 |
| |
|
| | |
| Pinzette, Perry, gebogen, feine Spitzen, gerieft, 130 mm Weitere Informationen: | | Präferenzkennung: | Ja | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Instrumentenform: | gebogen | Pinzettenspitzen Form: | spitze Form | Gesamtlänge: | 130 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Nettogewicht: | 0.01 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Dentalpinzette, Gewinkelte Medizinpinzette, Gewinkelte Zahnpinzette, Medizinische Pinzette gebogen, Medizinische Pinzette gewinkelt, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Perry-Pinzette, pinzette gebogen gerieft 130 mm, gebogene pinzette, pinzette gebogen 130mm, Pinzette |
| | |
| |