Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzsäure 37% zur Analyse (6 x 1 Liter)


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Salzsäure 37% zur Analyse (6 x 1 Liter)
Salzsäure 37% zur Analyse (6 x 1 Liter)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     340-HM.65874.1000
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     HM.65874.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Salzsäure
salzsäure 1 liter
salzsäure

Salzsäure 37% zur Analyse
(VE = 6 x 1 Liter Kunststoffflasche)

Wichtiger Hinweis: Biozidprodukte/Gefahrgut vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformationen und Sicherheitshinweise lesen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P309+P311BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. | P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Salzsäure 37% zur Analyse, Salzsäure 37%, Salzsäure, Chlorwasserstoffsäure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 77,67*
€ 92,43
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 74,64*
€ 88,82
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 70,69*
€ 84,12
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 69,89*
€ 83,17
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 62,12*
€ 73,92
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.