Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer nach Baumé, 60-70:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H842484
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H842484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer Baume
Aräometer Beaume
Aräometer nach Baumé
aräometer baume
Aräometer nach Baumé, 60-70:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
280 mm
Skala Anfangswert:
60
Skala Endwert:
70
Skalenteilung:
0,1 °Baumé

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.