Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer nach Casagrande, BS 1377, 0,995-1,030:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H812030
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H812030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer nach Casagrande
aräometer nach casagrande
Aräometer nach Casagrande, BS 1377, 0,995-1,030:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
350 mm
Skala Anfangswert:
0,995
Skala Endwert:
1,030
Skalenteilung:
0,0005 g/cm³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.