Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz Dichte-Aräometer, Typ M100 060-190, DIN 12791/BS 718,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H809630
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H809630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer DIN 12791
Aräometer nach DIN 12791
Aräometer Satz
Aräometer nach BS 718
Satz Dichte-Aräometer, Typ M100 060-190, DIN 12791/BS 718, 0,600-2,000:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 250mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, 14 Instrumente im Etui, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
250 mm
Skala Anfangswert:
0,600
Skala Endwert:
2,000
Skalenteilung:
0,002 g/cm³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hydrometer BS 718, aräometer din 12791, Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 607,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,64*
€ 844,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,87*
€ 834,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,62*
€ 792,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,07*
€ 770,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,93*
€ 723,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amarell
H809600
ab € 25,17*
Sonstiges
Amarell
H809602
ab € 25,18*
Sonstiges
Amarell
H809604
ab € 25,09*
Sonstiges
Amarell
H809606
ab € 25,08*
Sonstiges
Amarell
H809608
ab € 28,29*
Sonstiges
Amarell
H809610
ab € 28,35*
Sonstiges
Amarell
H809612
ab € 28,33*
Sonstiges
Amarell
H809614
ab € 30,27*
Sonstiges
Amarell
H809616
ab € 30,34*
Sonstiges
Amarell
H809618
ab € 30,45*
Sonstiges
Amarell
H809620
ab € 33,01*
Sonstiges
Amarell
H809622
ab € 33,15*
Sonstiges
Amarell
H809624
ab € 32,91*
Sonstiges
Amarell
H809626
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.