Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz Dichte-Aräometer, 0,600-2,000:0,001g/cm³, 350mm lang, mit Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H801240SET
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H801240-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer Satz
Aräometer mit Thermometer
Standard-Aräometer
standard-aräometer mit thermometer
Satz Dichte-Aräometer, 0,600-2,000:0,001g/cm³, 350mm lang, mit Thermometer 0+40:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, 14 Instrumente im Etui
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
350 mm
Skala Anfangswert:
0,600
Skala Endwert:
2,000
Skalenteilung:
0,001 g/cm³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: standard aräometer, Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,47*
€ 1.551,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,04*
€ 1.538,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,17*
€ 1.497,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,73*
€ 1.468,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,39*
€ 1.439,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amarell
H801200-FL
ab € 72,79*
Sonstiges
Amarell
H801202-FL
ab € 72,58*
Sonstiges
Amarell
H801204-FL
ab € 72,83*
Sonstiges
Amarell
H801206-FL
ab € 72,36*
Sonstiges
Amarell
H801208-FL
ab € 77,10*
Sonstiges
Amarell
H801210-FL
ab € 77,20*
Sonstiges
Amarell
H801212-FL
ab € 77,03*
Sonstiges
Amarell
H801214-FL
ab € 79,40*
Sonstiges
Amarell
H801216-FL
ab € 79,40*
Sonstiges
Amarell
H801218-FL
ab € 79,68*
Sonstiges
Amarell
H801220-FL
ab € 80,70*
Sonstiges
Amarell
H801222-FL
ab € 80,46*
Sonstiges
Amarell
H801224-FL
ab € 81,13*
Sonstiges
Amarell
H801226-FL
ab € 81,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.