Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage FXN 3K-3M, Wägebereich 3 kg, Ablesbarkeit 0,001 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FXN3K3M
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FXN 3K-3M
EAN/GTIN:
     4045761180246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
Tischwaage
Tischwagen
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Geeignet für den rauen Industrieeinsatz; Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen; Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal fu?r raue Umgebungsbedingungen. Sogar Untertauchen der Waage in Wasser möglich; Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.); Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage; Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren;
Weitere Informationen:
maximale Last:
3 kg
Auflösung:
0,001 kg
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,4 kg
Nettogewicht:
3,4 kg
Verpackungshöhe:
0,225 m
Verpackungsbreite:
0,325 m
Verpackungstiefe:
0,365 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 406,60*
€ 471,23*
Lager 340
Frei Haus
ab € 409,13*
€ 471,26*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 449,20*
€ 573,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,26*
€ 560,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,04*
€ 553,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,40*
€ 527,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,33*
€ 514,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,13*
€ 486,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 409,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.