Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage FXN 10K-3M, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 0,005 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FXN10K3M
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FXN 10K-3M
EAN/GTIN:
     4045761180239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
Tischwaage
Tischwagen
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Geeignet für den rauen Industrieeinsatz; Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen; Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal fu?r raue Umgebungsbedingungen. Sogar Untertauchen der Waage in Wasser möglich; Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.); Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage; Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren;
Weitere Informationen:
maximale Last:
15 kg
Auflösung:
0,005 kg
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3,8 kg
Nettogewicht:
3,2 kg
Verpackungshöhe:
0,225 m
Verpackungsbreite:
0,325 m
Verpackungstiefe:
0,365 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 406,56*
€ 470,83*
Lager 340
Frei Haus
ab € 406,92*
€ 470,85*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 422,18*
€ 539,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,85*
€ 560,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,08*
€ 523,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,03*
€ 510,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,92*
€ 484,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 406,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.