| |
|
| Artikel-Nr.: 340-FOB15K05 Herst.-Nr.: FOB 1.5K0.5 EAN/GTIN: 4045761214378 |
| | |
|
| | |
| Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren; Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.); Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen; Weitere Informationen: | | Produkttyp: | FOB 1.5K0.5 | Waagschalen Breite: | 175 mm | Waagschalen Tiefe: | 160 mm | maximale Last: | 1,5 kg | Auflösung: | 0,0005 kg | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 2,4 kg | Nettogewicht: | 1,8 kg | Verpackungshöhe: | 0,11 m | Verpackungsbreite: | 0,39 m | Verpackungstiefe: | 0,245 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 146,51* | € 200,37* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,09* | € 200,66* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,72* | € 243,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,90* | € 315,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 198,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|