Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage EOS 150K50XL, Wägebereich 150 kg, Ablesbarkeit 0,05 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-EOS150K50XL
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOS 150K50XL
EAN/GTIN:
     4045761197350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert; Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung; Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig; Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet; Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Rutschfeste Gummimatte im Lieferumfang enthalten; Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
maximale Last:
150 kg
Auflösung:
0,05 kg
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
20 kg
Nettogewicht:
19 kg
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
1,14 m
Verpackungstiefe:
0,64 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 318,98*
€ 363,94*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 320,61*
€ 363,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,80*
€ 382,40*
Frei Haus
ab € 338,45*
€ 383,63*
Lager 340
Frei Haus
ab € 392,09*
€ 440,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,18*
€ 515,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,73*
€ 484,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,89*
€ 477,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,09*
€ 466,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
EOS 300K100XL
ab € 316,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.