Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtebestimmer DLB 160-3A, Wägebereich 160 g, Ablesbarkeit 0,001 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DLB1603A
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DLB 160-3A
EAN/GTIN:
     4045761243361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
kern feuchtebestimmer
Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafikdisplay; Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 11 mm; 6 Direkttasten für schnellen Zugriff auf die Hauptfunktionen; Startbildschirm: ; [[1]] Hauptmenü ; [[2]] Trocknungsvorgang starten ; [[3]] Trocknungstemperatur auswählen ; [[4]] Abschaltkriterium auswählen ; [[5]] Nullstellen/Tarieren ; [[6]] Stand-by ; Während der Messung: ; [[7]] Aktuelle Temperatur ; [[8]] Aktuelles Heizprofil ; [[9]] Aktives Abschaltkriterium ; [[10]] Trocknungsvorgang abbrechen ; [[11]] Trocknungsvorgang anhalten ; [[12]] Aktuelle Trocknungsparameter anzeigen ; [[13]] Einheit der Ergebnisanzeige umschalten ; Nach Ende der Messung: ; [[14]] Trocknungsprogramm verlassen ; [[15]] Messprotokoll drucken ; [[16]] GLP Parameter (de)aktivieren, editieren ; [[17]] Ergebnis detailliert anzeigen ; [[18]] Einheit der Ergebnisanzeige umschalten ; Halogen-Quarzglasstrahler 400 W ; Bedienerführung in 6 Sprachen (DE, EN, FR, IT, ES, PT); Automatisches Tarieren beim Start einer Messung durch Schließen des Deckels; Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird; [[19]] GLP intern; Ausdruck von Waagen-ID, Projekt-ID, Benutzer-ID, ermittelte Werte des Trocknungsvorgangs etc.; 10 Probenschalen inklusive; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Applikationshandbuch: Im Downloadcenter finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Nettogewicht:
4,8 kg
Verpackungshöhe:
0,4 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungstiefe:
0,45 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 873,30*
€ 1.036,22*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.016,11*
€ 1.082,85*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.015,86*
€ 1.082,87*
Frei Haus
ab € 955,97*
€ 1.132,00*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.243,29*
€ 1.314,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,94*
€ 1.564,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,22*
€ 1.548,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,82*
€ 1.512,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,74*
€ 1.489,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,29*
€ 1.479,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.243,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.