Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silanized Disposable Culture Tubes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CTS161252
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     CTS-16125-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Silanized Disposable Culture Tubes Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder bei der Lagerung von Materialien mit diesen gebrauchsfertigen, silanisierten Einweg-Kulturröhrchen. Beschreibung: Clear glass culture tubes Kapazität (metrisch): 20 ml Material: Borosilikatglas (Typ 1) Einwegprodukt: Ja Menge: 250 Stück/Packung, 1000 Stück/Karton Typ: Kulturröhrchen Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
11,230 kg
Verpackungsvolumen:
0,043 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kulturröhrchen borosilikatglas, kulturröhrchen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.