Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Brutschränke, Inkubatoren
>
Wärmeschrank
>
Artikel
Wärmeschrank HRF 7/22 EPC3016P1 PID-Regler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-CHRF7223010000000
Hersteller:
Carbolite Gero
Herst.-Nr.:
CHRF7223010000000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PID-Regler
PID-Temperaturregler
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank
Anlassofen 750°C maximale Temperatur 22 l Kammervolumen Umluftgebläse 220x200x495mm (HxBxT) Kammergröße 590x450x870mm (HxBxT) Außenabmessungen ohne Einlegeböden (max. 3 Böden möglich) Anschluss: 230 V, 50 Hz, 3 kW Das Bild zeigt einen Artikel gleicher Bauart. Größe und Ausstattung können von diesem Typ abweichen. EPC3016P1 mit 24 frei programmierbaren Segmenten (z.b. 12 Rampen und 12 Haltezeiten) - Selbstoptimierung - Thermoelementbruchsicherung - Elektronische Einstellbegrenzung - Digitale Temperatureinstellung - Digitale Ist- und Sollwertanzeige - Max. 2 Steuerspuren (z.B. für optionale Magnetventile) - Ethernet-Anschluss an der Rückwand des Kontrollgehäuses Optional Aufpreis für CC-T1 von EPC3016P1 (00053272) Übertemperaturschutz digital (OPTOTCF)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Heizen,Trocknen(Labor)
>
Umlufttrockenschrank
Weitere Suchbegriffe:
Universalwärmeschrank
,
Wärmeschrank
,
wärmeschrank
,
Umlufttrockenschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.821,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.821,67*
€ 10.497,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.758,83*
€ 10.423,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.529,23*
€ 10.149,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.444,93*
€ 10.049,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.444,57*
€ 10.049,04
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.