Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E40DA behropur Wasservollentsalzer Patrone inkl. Leitwertmesser mit Abschaltung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00223508
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00223508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ionenaustauscher
Mischbett-Ionenaustauscher
Wasservollentsalzer
Wege-Ventil
behropur Wasservollentsalzer Patrone inkl. Leitwertmesser mit Abschaltung, Magnetventil und Schlauchsatz
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,168 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
31,00 kg
Verpackungstiefe:
0,5 m
Verpackungsbreite:
0,8 m
Verpackungshöhe:
0,42 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, wegeventil 10 bar, Wasservollentsalzer Patrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.712,61*
€ 2.409,75*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.125,27*
€ 2.414,25*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.414,25*
€ 2.872,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,36*
€ 2.843,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.268,76*
€ 2.699,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.197,45*
€ 2.614,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.125,27*
€ 2.529,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.125,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.