Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSC Comm Share w/term-1.5' Anschlussset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A000217
Hersteller:
     Lauda
Herst.-Nr.:
     A000217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
PSC Comm Share w/term-1.5' Anschlussset Technische Daten: Gewicht: 1.0 kg
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,11 m
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsvolumen:
0,001 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,98*
€ 339,18*
Lager 340
Frei Haus
ab € 352,00776*
€ 404,57776*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,57776*
€ 481,44753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,74776*
€ 480,45983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,76776*
€ 475,72363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,10776*
€ 467,79823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,00776*
€ 418,88923
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.