| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9862410 Herst.-Nr.: 9862410 EAN/GTIN: 4002515460689 |
| |
|
| | |
| A151 Unterkorb, Unterkorb zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze., Bestückungshöhe abhängig von gewähltem Oberkorb Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,27 m | Verpackungsbreite: | 0,525 m | Verpackungstiefe: | 0,54 m | Bruttogewicht: | 2,403 kg | Nettogewicht: | 1,852 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: injektorwagen, Wagenkorb, Einsatz (Laborspülmaschine) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 294,13* | € 344,47* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 314,96* | € 369,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,57* | € 494,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 314,96* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|