Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SnowPack 250 Trockeneisgerät, Tablette ØxH 80x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-98050200
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     9805-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockeneisgerät
Trockeneistablettengerät
bürkle trockeneisgerät
Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie mit SnowPack® eine -79 °C kalte Trockeneistablette von 50 oder 250 g Gewicht, ohne aufwändige Technik, ohne Stromanschluss! Jederzeit haben Sie damit die Möglichkeit, eine kostengünstige Abkühlung auf tiefste Temperaturen zu erreichen. SnowPack® wird gerne eingesetzt in Krankenhäusern, Universitäten, Schulen, Instituten, Laboratorien, in der chemischen Industrie und in Werkstoff-Prüfanstalten. Anwendungsbeispiele: Temperatursenkung in Kühlbädern oder Kühlfallen, Vorkühlung von Gewebeproben, Transportsicherung oder Einbettung biologischer Substanzen, Einfrieren von Blut- und Gewebeproben, Untersuchungen in der Chemie, Physik und der Werkstofftechnik usw. Trockeneis ist leicht zu handhaben, geruchs- und geschmacksneutral. Das SnowPack®-Trockeneisgerät können Sie an jede europäische CO2-Gasflasche mit Steigrohr (ohne Druckminderer) anschließen (W 21,80 x 1/14'' nach DIN 477-1 Nr. 6), wie sie in vielen Betrieben und Laboratorien sowieso vorhanden ist. Ansonsten kann gegen eine geringe Gebühr eine Flasche beim örtlichen Fachhandel gemietet werden. Ideales Kühlmittel für Probentransport Leistung ist abhängig von Raumtemperatur und Druck
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
SnowPack ®
Nettogewicht:
0,77 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Eismaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 248,47*
€ 278,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,23*
€ 325,35*
Frei Haus
ab € 279,90*
€ 348,41*
Lager 340
Frei Haus
ab € 313,31*
€ 350,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,67*
€ 417,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,81*
€ 412,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,31*
€ 372,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 313,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.