Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW22 Schüttelwasserbad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9550322
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9550322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Deckel
Laborwasserbad Deckel
Wasserbäder Flachdeckel
Labor-Wasserbad
JULABO Schüttelwasserbäder überzeugen in der täglichen Praxis mit zahlreichen durchdachten Details. So werden z. B. Wasserreste über den nach innen geneigten Badrand stets in das Edelstahlbadgefäß zurückgeführt – auch nach Öffnen des Baddeckels. Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: Zubehör mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 50 x 30 / 18 Produktmerkmale: - Arbeitstemperaturbereich von +20 bis +99.9 °C - Einfache Bedienung mit Folientastatur - Leuchtstarkes LED-Display - Spritzwasserschutz rundum - Netzschalter in der Bedienfolie integriert (DBGM) - Hohe Temperaturkonstanz von ±0.2 °C bzw. ±0.02 °C - Trockengehschutz mit akustischem und optischem Signal - Warn- und Abschaltfunktionen für Über-/Untertemperatur - Einstellbare Schüttelfrequenz 20…200 U/min - Ablass-Schraube zum Entleeren - Bodenplatte und Schütteleinsatz herausnehmbar - Aufklappbare Badabdeckung (Zubehör) - Umfangreiche Zubehörauswahl für die Probentemperierung - Sämtliche mit der Temperierflüssigkeit in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl oder hochwertigen Kunststoffen Leistungsdaten: Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
19,700 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.818,07*
€ 3.094,92*
Frei Haus
ab € 2.870,62*
€ 3.160,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.094,92*
€ 3.682,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.068,92*
€ 3.652,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.942,85*
€ 3.501,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.870,20*
€ 3.415,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.818,07*
€ 3.353,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.818,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970453
ab € 98,76*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970288
ab € 245,30*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970268
ab € 294,44*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8901105
ab € 4.687,05*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970416
ab € 236,15*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970601
ab € 25,00*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970604
ab € 34,30*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970609
ab € 57,67*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970606
ab € 39,92*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970602
ab € 27,75*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970607
ab € 40,81*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970603
ab € 29,78*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970608
ab € 48,06*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970631
ab € 71,53*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8903015
ab € 91,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.