Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

labopette® Mehrkanal, 30 - 300 µl, 12-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9475704
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9475704
EAN/GTIN:
     4049338008322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
labopette®, 30 - 300 µl 12-Kanal. Mehrkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung, autoklavierbar, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, CE-IVD-konform, mit Spitzenabwurf, sterilisierbar bis 121°C, Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Kolbenantrieb:
Manuell
Kanalanzahl:
12
Kleinstes Volumen:
30 µl
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
labopette ®
minimales Volumen:
0,00003 l
Nennvolumen:
0,0003 l
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,336 kg
Nettogewicht:
0,154 kg
Verpackungsvolumen:
0,00155282 m³
Verpackungshöhe:
0,043 m
Verpackungsbreite:
0,122 m
Verpackungstiefe:
0,296 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.176,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,65*
€ 1.621,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,26*
€ 1.621,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,88*
€ 1.563,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,95*
€ 1.504,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,58*
€ 1.400,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.