Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipetten aus Glas, Spitze 40 mm, Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9250201
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9250201
EAN/GTIN:
     4049338022151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Glas-Pasteurpipetten
Kurzpipette
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipetten aus Glas, Spitze 40 mm, Länge 150 mm, kurze Form, gestopft, gemäß ISO 7712.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
150 mm
Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
3,400 kg
Nettogewicht:
3,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,00888001 m³
Verpackungshöhe:
0,124 m
Verpackungsbreite:
0,219 m
Verpackungstiefe:
0,327 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,11573*
€ 0,13873*
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 35,30*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 83,86*
€ 99,89*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,13873*
€ 0,16509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11573*
€ 0,13772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 138,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.