| |
|
| Artikel-Nr.: 340-919656 Herst.-Nr.: 919656 EAN/GTIN: 04046681146176 |
| |
|
| | |
| Druckerpapierrollen für NANOCOLOR Thermodrucker (REF 919 655) Außendurchmesser: 80 mm Kerndurchmesser: 12 mm Breite: 80 mm Länge: 80 m Pg. à 3 Rollen Weitere Informationen: | | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 1,2 kg | Nettogewicht: | 1,2 kg | Verpackungsvolumen: | 0,0048068 m³ | Verpackungshöhe: | 0,145 m | Verpackungsbreite: | 0,195 m | Verpackungstiefe: | 0,17 m | Ursprungsregion: | Niedersachsen |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 22,71* | € 31,71* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 23,02* | € 32,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|