Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselklimaschränke MK115-400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-90200375
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9020-0375
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlinkubator
Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C APT.line™ Vorwärmkammertechnologie Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbeleuchtung BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar Durchführung mit Silikonstopfen 50 mm, links Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm 4 Rollen, zwei mit Feststellbremse Computer-Schnittstelle: Ethernet Einstellbare Rampenfunktion Integrierter Linienschreiber Echtzeituhr Türheizung 1 Einschubgitter aus Edelstahl Innenraum aus Edelstahl -freies Kältemittel R-452A Kühlung durch Kompressionskältemaschine Der BINDER Schrank der Serie MK ist für alle Wärme- und Kältetests zwischen -40 °C und 180 °C geeignet. Der MK ist bei zyklischen Temperaturtests eine clevere Alternative zu aufwändigen Individuallösungen.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
115 l
Kleinste Betriebstemperatur:
-40 °C
Größte Betriebstemperatur:
+180 °C
Regelbare Parameter (Serie oder Option):
Temperatur
Umlufttemperierung:
Ja
Leistungsaufnahme:
3.5 W
Programmspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ethernet
Zeitschaltuhr vorhanden:
Ja
Programmierbar:
Ja
Bruttogewicht:
290 kg
Nettogewicht:
260 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 22.514,49*
€ 22.980,02*
Lager 340
Frei Haus
ab € 31.923,17*
€ 32.324,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.324,57*
€ 38.466,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.215,23*
€ 38.336,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.923,17*
€ 37.988,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.