| |
|
| Artikel-Nr.: 340-8900386 Herst.-Nr.: 8900386 EAN/GTIN: 4049338018550 |
| |
|
| | |
| Hohlglasstopfen, Klarglas, NS 29/32, zum dichten Verschließen von Gefäßen, gemäß DIN 12 252. Weitere Informationen: | | Schliffgröße: | NS 29/32 | Lagertemperatur: | +5 - +40°C | Transporttemperatur: | +5 - +40°C | Material: | Glas (unspezifiziert) | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,032 kg | Nettogewicht: | 0,032 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00000154 m³ | Verpackungshöhe: | 0,008 m | Verpackungsbreite: | 0,012 m | Verpackungstiefe: | 0,016 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasstopfen, Klarglas Stopfen, Klarglasstopfen, Hohlstopfen, Stopfen hohl, Glas-Stopfen hohl, Glasstopfen hohl, Hohlglas Stopfen, Hohlglasstopfen, Hohlstopfen Glas, Kegelschliffstopfen, NS-Stopfen, Normschliffstopfen, braunglasstopfen ns 29/32, braunglas stopfen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5,49* | € 8,64* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 4,77* | € 10,16* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,71* | € 11,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|