Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Verbinder, PP, für Ø 11-13 mm, zylindrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-87070012
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8707-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
labor-schlauchverbinder pp
Winkel-Schlauchtüllen zum Verbinden von Schläuchen, zylindrische Tüllen. PP, Temperaturbeständig bis max. +135 °C PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikalienbeständigkeit Sterilisierbar
Weitere Informationen:
Verbindungsanzahl:
2
Größter Schlauch Innendurchmesser:
12 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,0195 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5,83*
€ 8,26*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 7,27*
€ 10,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 0,727* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.