Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ahlstrom ReliaPrep-Spritzenvorsatzfilter, CA, D: 28 mm, steril, Porengröße 0,2 µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-87043
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     8-7043
EAN/GTIN:
     4058072051334
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Zur Probenvorbereitung wässriger und organischer Lösungen, Partikelentfernung, Hochreinigung und Vorfiltration, sowie zur Sterilfiltration. Spitzenqualität mit hochwertig konstruierten Gehäusen. Membranmaterial aus Celluloseacetat, sterile (Ethylenoxid) und unsterile Versionen. Cellulose Acetat (CA): hydrophile Membran mit geringer Proteinbindung, eignet sich gut zur Steril- und Klarfiltration von wässrigen Lösungen, Nährmedien und Puffern. Gehäusematerial: Methylacrylat-Butadien-Styrol Polymerisat (MBS) Totvolumen: 100 µl Filterfläche: 5,3 cm²
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Porengröße:
0,2 µm
Außendurchmesser:
28 mm
Filtermaterial:
Celluloseacetat (CA)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, filtrationsvorsatz 0,2µm, spritzen vorfilter, Filterhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 5,649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 332,73*
€ 395,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 331,79*
€ 394,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 322,97*
€ 384,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 322,51*
€ 383,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 282,45*
€ 336,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.