Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage EX224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83021332
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83021332
EAN/GTIN:
     6971629532668
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
Zählwaage
Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 160mg Plattform Ø 90mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen/Tierwägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung, Display-Hold Funktion, Differenzialwägen, Zutatenkalkulation, Brutto/Netto/Tara-Funktion, Füllwägen Display: Hochauflösender VGA-Farb-Touchscreen (145mm Diagonale), Qwerty und Zehnertastatur für schnelle Eingabe von GPL/GMP Daten und anderer Anwendungsdaten Schnittstellen: RS232, USB-Host, USB-Device . 4 Slot für weitere Schnittstelle (Ethernet oder 2. RS232), GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr, Daten können direkt auf USB gespeichert werden Konstruktion: Metallgehäuse mit ABS-Gehäuseoberteil, Edelstahlwägeplatte, 3-Türen-Glaswindschutz mit austauschbaren Scheiben bei Modellen bis 1 mg mit Windschutzlicht, beleuchtete Nivellierlibelle, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Justiersicherung vollständig abdeckende Arbeitsschutzabdeckung, modulares Display mit einstellbarem Winkel Ausstattung: Wählbare Umgebungsfilter, automatisches Tarieren, individuell wählbare Messspannenjustierung, Softwaresperre und Reset-Menü, individuell wählbare Schnittstelleneinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerspezifische Projekt- und Benutzer-IDs, 13 Betriebssprachen, Benutzermanagement für regulierte Umgebungen Flaggschiff-Waagen von OHAUS
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0000001 kg
Breite:
385 mm
Höhe:
551 mm
maximale Last:
0,22 kg
Produkttyp:
EX224
Tiefe:
550 mm
Waagschalen Durchmesser:
90 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,0001 g
Windschutz:
Ja
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
10,2 kg
Nettogewicht:
7 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 3.334,40*
€ 3.899,07*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.773,17*
€ 4.402,64*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.641,59*
€ 4.847,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.847,11*
€ 5.768,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.818,19*
€ 5.733,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.701,29*
€ 5.594,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.653,18*
€ 5.537,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.641,59*
€ 5.523,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.641,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.