Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Entwicklungskammer 10x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-814016
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     814016
EAN/GTIN:
     04046681168178
Suchbegriffe:
DC-Entwicklungskammer
Entwicklungskammer
Präparatekasten aus Glas
Trennkammer
DC-Entwicklungskammer für Parallelentwicklung von 2 Platten im Format: 10x10 cm Packung à 1 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,88 kg
Nettogewicht:
0,88 kg
Verpackungsvolumen:
0,003972 m³
Verpackungshöhe:
0,118 m
Verpackungsbreite:
0,187 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 165,56* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.