Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter, PP, transparent, Ø 100 mm, Auslauf 8 mm, Höhe 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7750106
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7750106
EAN/GTIN:
     4049338018154
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 100mm
Trichter, PP, transparent, Ø 100 mm, Auslauf 8 mm, Höhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Stiel Länge:
77 mm
Stieldurchmesser:
8,0 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Randdurchmesser:
100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,279 kg
Nettogewicht:
0,264 kg
Verpackungsvolumen:
0,00858000 m³
Verpackungshöhe:
0,110 m
Verpackungsbreite:
0,260 m
Verpackungstiefe:
0,300 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Glastrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.