Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter, PP, transparent, Ø 30 mm, Auslauf 1,5 mm, Höhe 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7750101
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7750101
EAN/GTIN:
     4049338018109
Suchbegriffe:
Analysentrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Trichter, PP, transparent, Ø 30 mm, Auslauf 1,5 mm, Höhe 45 mm.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Stiel Länge:
25 mm
Stieldurchmesser:
1,5 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Randdurchmesser:
30 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Verpackungsvolumen:
0,00052800 m³
Verpackungshöhe:
0,060 m
Verpackungsbreite:
0,080 m
Verpackungstiefe:
0,110 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter 30mm, spezialtrichter, Glastrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 72.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 72000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.