Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipette, Natron-Kalk-Glas Ges.-L. ca. 145 mm, Inh. ca. 1,5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-747715
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     747715
EAN/GTIN:
     4033378318527
Suchbegriffe:
Glas-Pasteurpipetten
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Pasteurpipetten, Natron-Kalk-Glas, 145 mm, 1,5 ml
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,0015 l
Länge:
145 mm
Material:
Kalk-Natron-Glas
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
3,33 kg
Nettogewicht:
2,8 kg
Verpackungsvolumen:
0,0092092 m³
Verpackungshöhe:
0,13 m
Verpackungsbreite:
0,322 m
Verpackungstiefe:
0,22 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
204
4
€ 12,95*
ab € 10,8825*
€ 15,9425*
1
€ 18,90*
ab € 12,99*
€ 19,12*
Lager 340
4
€ 8,50*
ab € 15,2275*
€ 21,8575*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 21,8575*
€ 26,01043
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,8375*
€ 23,60663
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,1075*
€ 21,54793
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,3175*
€ 20,60783
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,2275*
€ 18,12073
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06091* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 87,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.