Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZ f. 11mm Alu. BK, ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-735211
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     735211
EAN/GTIN:
     04046681066689
Suchbegriffe:
Ampullenverschließzangen
Verschließgerät
Verschließzange
verschließgerät 11mm
Manuelle Verschließzange (ergonomisch) für 11 mm Aluminium Bördelkappen Bördeldruck justierbar per Drehknopf am Bördelkopf Packung à 1 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,525 kg
Nettogewicht:
0,525 kg
Verpackungsvolumen:
0,002737 m³
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,286 m
Verpackungstiefe:
0,174 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: verschließgerät, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,67*
€ 418,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,44*
€ 406,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,40*
€ 405,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.