Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferpette® S, 0,1-1 µl, Variabel, D-1, DE-M, CE-IVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-705868
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     705868
EAN/GTIN:
     4033378493743
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
Mit der Kolbenhubpipette Transferpette® S arbeiten Sie bei kleinen und großen Volumina effizient und ergonomisch. Geringe Bedienkräfte und ein kurzer Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien für entspanntes Pipettieren. Durch die perfekte Ergonomie liegt die Transferpette® S in jeder Halteposition angenehm in der Hand, ob mit der rechten oder der linken Hand , ob mit großen oder kleinen Händen. Ein Umgreifen ist dabei nicht nötig, denn die Mikroliterpipette wartet mit echter Einhandbedienung auf: Volumen einstellen, pipettieren, Spitze abwerfen. Der Volumenverstellschutz lässt sich auch mit Handschuhen leicht bedienen und sichert Ihr eingestelltes Volumen gegen versehentliches Verstellen. Damit auch die Justage leicht von der Hand geht, verfügt die Transferpette® S über die Easy Calibration Technik. Die Justierung kann so ohne Werkzeug erfolgen. Und damit Sie immer die passenden Pipettenspitzen bestellen, zeigt Ihnen die Kompatibilitätstabelle welche Spitzen zu welchem Gerät passen. Volumenbereiche Einkanal-Pipette: von 0,1 µl bis 10 ml, Volumenbereiche Mehrkanal-Pipette: von 0,5 µl bis 300 µl, Kurzer Hubweg und geringe Bedienkräfte, Universeller Spitzenaufnahmekonus, Komplett autoklavierbar bei 121 °C, Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder, Color Code am Volumeneinstellrad, Schaft und Volumenverstellschutz, Leichtes Aufstecken und Abwerfen der Spitzen durch O-Ringe bei Mehrkanalpipetten, Leicht und ohne Werkzeug justierbar dank Easy Calibration Technik, Schlankerer Schaft zur Entnahme aus engen Gefäßen, Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C, Dampfdruck bis 500 mbar, Viskosität bis 260 mPa s
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Transferpette® ®
Kanalanzahl:
1
Kolbenantrieb:
Manuell
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,33 kg
Nettogewicht:
0,2183 kg
Verpackungsvolumen:
0,00177 m³
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,295 m
Verpackungstiefe:
0,12 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: elektronische Mikroliterpipette, 12-Kanal Pipette, 8-Kanal Pipette, Mehrkanalpipette, mehrkanalpipette brand, einkanalpipette elektronisch, Pipetten, Mikroliterpipetten, Kolbenhubpipetten, Luftpolsterpipetten, Einkanalpipetten, Transferpette® S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 189,43*
€ 213,61*
Frei Haus
ab € 178,75*
€ 225,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,51*
€ 251,43*
Lager 340
Frei Haus
ab € 245,32*
€ 277,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 245,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.