Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mg SK N18-L,si, Sil w/PTFE bl(-) 45°,1,5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702136
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702136
EAN/GTIN:
     04046681088513
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
N 18 Magnetische Schraubkappe, silber, Loch Silikon weiß/PTFE blau, geschlitzt Härte: 45° shore A Septendicke: 1,5 mm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,178 kg
Nettogewicht:
0,178 kg
Verpackungsvolumen:
0,0009918 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,161 m
Verpackungstiefe:
0,154 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,76*
€ 146,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,18*
€ 145,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,72*
€ 138,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,47*
€ 135,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,10*
€ 116,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.