Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkatorenplatte, PP Nenngröße 150 mm, D. 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-66015
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     66015
EAN/GTIN:
     4033378249975
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Exsikkatoreinsatz
Exsikkatorplatte
exsikkatorplatte pp
Exsikkatorenplatte, PP, für Nenngrößen 15 cm, Außendurchmesser 140 mm
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,0585 kg
Verpackungsvolumen:
0,00024197 m³
Verpackungshöhe:
0,012 m
Verpackungsbreite:
0,142 m
Verpackungstiefe:
0,142 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: exsikkator rund, Exsikkator-Porzellan-Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8,81*
€ 13,72*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 12,39*
€ 18,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.