| |
|
| Artikel-Nr.: 340-62831250 Herst.-Nr.: 6283-1250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thermo Scientific™ Nalgene™ Clean Sheets Laborfolien für Regale und Schubladen Die Thermo Scientific Nalgene Laborfolien für Regale und Schubladen eignen sich ideal als Auskleidung für Spülen oder als Unterlage bei Titrationen. Produkttyp: Bench/Drawer Liner Material: Polyethylene Länge (angloamerikanisch): 50 ft. . Länge (metrisch): 15,2 Mio. Breite (angloamerikanisch): 12 in. Beschreibung: Polyethylene bench/drawer liners Anzahl pro Karton: 2 Anzahl pro Packung: 1 Artikelbeschreibung: Liners Clean Sheets XLPE 30.5 cm x 15 m Unit Size: Case of 2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,832 kg | Verpackungsvolumen: | 0,057 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| |