Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonpaste, UNISILKON TK M 1011 Tube à 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-61605
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     61605
EAN/GTIN:
     4033378247995
Suchbegriffe:
Silikonpaste
Silikonschlauch
silikonschlauch
Silikonpaste UNISILKON TK M 1011, 50 g Tube
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Verpackungsvolumen:
0,00017336 m³
Verpackungshöhe:
0,029 m
Verpackungsbreite:
0,122 m
Verpackungstiefe:
0,049 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 29,10*
€ 38,31*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 32,04*
€ 41,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.