Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFix® Pflaster wasserfest


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-610148
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     610148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sofortpflaster
Wasserfeste Pflaster
sofortpflaster wasserfest
wasserfeste pflaster
QuickFix® Pflaster lassen sich, in Kombination mit dem QuickFix® Pflasterspender, einfach mit einer Hand aus dem Spender ziehen und entpacken sich dabei von selbst. Dadurch sind QuickFix® Pflaster sofort einsatzbereit. 45 QuickFix® wasserfest Pflaster im Nachfüllpack für QuickFix® Pflasterspendersystem. Hautfarbene wasserfeste Pflaster mit den Abmessungen 72 x 25 mm, einzeln hygienisch verpackt. Besonders für den Einsatz in feuchten Arbeitsumgebungen geeignet. Auch ohne Pflasterspender nutzbar.
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
QuickFix ®
Länge:
72 mm
Farbe:
Natur
Breite:
25 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steiner
875353
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.