| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5810743001 Herst.-Nr.: 5810743001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rotor A-4-81, ohne Becher für: Centrifuge 5810/5810 R - Ausschwingrotor mit einer max. Geschwindigkeit von 3.220 × g (4.000 rpm) - Rotor A-4-81 fasst Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 500 mL sowie Platten - Aerosoldichte Kappen1) für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich - Gemischtes Beladen mit 2 Plattenbechern und 2 Rechteckbechern bietet mehr Flexibilität - Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min) 1) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien), getestet. Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Verpackungsvolumen: | 0,014 m³ | Verpackungshöhe: | 0,13 m | Verpackungsbreite: | 0,32 m | Verpackungstiefe: | 0,32 m | Ursprungsregion: | Sachsen | Nettogewicht: | 5,580 kg | Bruttogewicht: | 6,200 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschwingrotor (Zentrifuge) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.190,26* | € 1.348,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.467,36* | € 1.646,86* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.627,52* | € 1.833,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.627,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|