Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage (DMS) 572-55, Wägebereich 20 kg, Ablesbarkeit 0,00005 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-57255
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     572-55
EAN/GTIN:
     4045761356924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn
Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung und die hohe Präzision machen die KERN 572 zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor; Die robuste Ausführung, die industrietypischen Funktionen wie Stückzählfunktion, vibrationsfreies Wiegen und die großen Wägebereiche prädestinieren diese Serie ebenso für alle Industrieanwendungen, in denen höchste Präzision gefordert wird; KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand; KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer; Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie; Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.; Robustes Alu-Druckgussgehäuse, sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch; Libelle und Stellfüße zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
maximale Last:
20,100000000000001 kg
Auflösung:
0,00005 kg
Produkttyp:
572-55
Waagschalen Breite:
160 mm
Waagschalen Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
2,8 kg
Verpackungshöhe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungstiefe:
0,34 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,51*
€ 577,10*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 521,26*
€ 591,19*
Frei Haus
ab € 533,60*
€ 606,14*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 516,06*
€ 649,00*
Lager 340
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,20*
€ 717,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,09*
€ 853,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,91*
€ 838,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,01*
€ 800,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,26*
€ 779,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,20*
€ 763,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 641,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
572-A02S05
ab € 41,64*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 99,02*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,58*
Zubehör
Kern & Sohn
572-926
ab € 39,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.