Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösemittelpumpe Mini, 1,8 l/min, Anschluss GL45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-56034000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5603-4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lösemittelpumpe
Pumpen für Lösemittel
Pumpen für Lösungsmittel
bürkle lösemittelpumpe
Lösemittelpumpe Mini , sicheres Abfüllen von Kleinmengen Die Lösemittelpumpe Mini ist eine äußerst hochwertige Handpumpe für Kleingebinde wie Flaschen, Kanister und Behälter bis ca. 10 Liter. Für sicheres Abfüllen und Dosieren von Lösemitteln und leichtentzündlichen Flüssigkeiten. Einfaches Prinzip - Große Wirkung Die Handpumpe funktioniert nach dem Überdruck-Prinzip. Mit dem Pumpenball wird ein Überdruck im Behälter aufgebaut, der die Flüssigkeit nach außen fördert. So kommen nur Schlauch, Förderrohr und Auslauf mit der abzufüllenden Flüssigkeit in Berührung. Ein Überdruckventil schützt die Lösemittelpumpe zur Sicherheit vor übermäßigem Druckaufbau z.B. durch Sonneneinstrahlung. Hochwertige Werkstoffe Alle mediumsberührenden Teile dieser Handpumpe sind aus den hochwertigen und inerten Materialien PTFE und Edelstahl (1.4301, 1.4404) gefertigt, die sich durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit auszeichnen. Die Lösemittelpumpe Mini eignet sich deshalb besonders gut zum Einsatz mit hochreinen Flüssigkeiten sowie leichtentzündlichen Medien z. B. Aceton, Isopropanol, Ethanol, Methanol etc. Abfüllen in explosionsgefährdeten Zonen Über einen Büschelstecker kann das mitgelieferte Erdungskabel einfach an der Lösemittelpumpe angeschlossen werden, elektrostatische Aufladungen werden abgeführt und brennbare Medien können gefahrlos abgefüllt werden. Flexibel im Einsatz Mit der Lösemittelpumpe kann aus verschiedensten Behältergrößen abgefüllt werden. Der flexible PTFE-Schlauch, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde fördert, kann auf eine beliebige Länge gekürzt werden. Dies ermöglicht eine ideale Restentleerung, auch aus Flaschen und Kanistern mit gewölbtem Boden. Die Handpumpe hat ein GL 45 Standardanschlussgewinde. Mit entsprechenden Gewindeadaptern (Zubehör) kann sie jedoch mühelos auf Behältern mit den Gewindegrößen S 40, GL 38 oder GL 32 adaptiert werden. Präzise Entnahme der Flüssigkeit Der selbstschließende Auslauf (mit Auto-Stopp Funktion) der Lösemittelpumpe Mini ermöglicht ein absolut präzises Abfüllen, ganz ohne Nachtropfen. Durch die einfache Dosierung kann sogar in kleinste Behältnisse z.B. Reagenzgläser problemlos abgefüllt werden. An der Auslauftülle kann optional ein Schlauch (innen Ø 6 mm) befestigt werden, sodass auch in weiter entfernt stehende Gebinde sicher abgefüllt werden kann. Perfekt ausbalanciert Die Lösemittelpumpe Mini ist besonders kompakt und sehr gut ausbalanciert, ein kippsicheres Abfüllen auch aus kleinen Gebinden ist somit möglich. Robust und langlebig Durch ihre robuste Bauart und die hochwertigen Werkstoffe ermöglicht die langlebige Lösemittelpumpe Mini somit auf einfachste und komfortable Art und Weise ein dauerhaft sicheres und sauberes Abfüllen. Ideal für Gebinde 1–5 l Anschlussgewinde GL 45 Mediumsberührte Teile aus PTFE und Edelstahl (1.4301, 1.4404) PTFE-Schlauch (6x8 mm) 0,4 m Inklusive Erdungskabel 2 m Adapter auf S 40, GL 38 und GL 32 als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: lösemittelpumpe, Handpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 415,92*
€ 475,92*
Frei Haus
ab € 434,65*
€ 497,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,10*
€ 503,30*
Lager 340
Frei Haus
ab € 483,78*
€ 554,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,14*
€ 659,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,12*
€ 654,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,05*
€ 629,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,19*
€ 610,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,78*
€ 575,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 483,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0006-4000
ab € 30,61*
Zubehör
Bürkle
0006-4002
ab € 30,74*
Zubehör
Bürkle
0006-4003
ab € 30,65*
Zubehör
Bürkle
5314-0100
ab € 13,64*
Zubehör
Bürkle
8804-0608
ab € 44,09*
Zubehör
Bürkle
0006-9506
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.